Schneider - H DIG 8NONC 125VDC250VAC ISOLATED RELAYS SX056911 - BMXDRC0805H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 250-250 V
Tápfeszültség DC-nél - 125-125 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 8
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489485078
Sonepar cikkszám
SX056911
Gyártói cikkszám
BMXDRC0805H
Gyártói típuskód
BMXDRC0805H
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
250-250 V
Tápfeszültség DC-nél:
125-125 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
8
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
relé
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
250-250 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0.65 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
125-125 V
Kimeneti áram:
4 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
125-125 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC/DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0-10 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
3.6 W
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
33 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
150 mm