Schneider - H kétállapotú 16 BE 24VAC/24VDC SX003482 - BMXDAI1602H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V
Tápfeszültség DC-nél - 3.3-3.3 V
Digitális bemenetek száma - 16
Digitális kimenetek száma - 0
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595864006413
Sonepar cikkszám
SX003482
Gyártói cikkszám
BMXDAI1602H
Gyártói típuskód
BMXDAI1602H
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség DC-nél:
3.3-3.3 V
Digitális bemenetek száma:
16
Digitális kimenetek száma:
0
Tápfeszültség típusa:
AC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
nincs
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
3 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
24-24 V
Kimeneti áram:
0 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
24-24 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
10-20 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
3 W
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
33 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
150 mm