Schneider - Hőkioldó 2,6-3,7A K09-K32-höz 004783
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 2.6 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389110230499
Sonepar cikkszám
004783
Gyártói cikkszám
LR2K0310
Gyártói típuskód
LR2K0310
Beállítható áramtartomány
2.6 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue
690 V
Szerelési mód
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör
csavaros
Segédérintkezők száma, nyitó
1
Segédérintkezők száma, záró
1
Segédérintkezők száma, váltó
0
Kioldási osztály
10 A osztály
Reset-funkció bemenet
Nem
Reset-funkció automatikus
Igen
Reset-funkció gomb
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024