Schneider - Hajlékony elem, 40 A, 2 m ,fehér IP55 SX006068 - KBB40DF420TW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 40 A
Hosszúság - 2000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védettség (IP) - IP55
Leágazások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480001246
Sonepar cikkszám
SX006068
Gyártói cikkszám
KBB40DF420TW
Gyártói típuskód
KBB40DF420TW
Névleges áram AC 50 Hz:
40 A
Hosszúság:
2000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védettség (IP):
IP55
Leágazások száma:
0
Kivitel:
egyes
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Szín:
fehér
Rugalmas:
Igen
RAL-szám:
9003
Szélesség:
51 mm
Magasság:
60 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Hajlékony elem, 40 A, 2 m ,fehér