Schneider - Hajlékony elem, 40A, 0,5m ,fehér IP55 SX006016 - KBA40DF405W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 40 A
Hosszúság - 500 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védettség (IP) - IP55
Leágazások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480000331
Sonepar cikkszám
SX006016
Gyártói cikkszám
KBA40DF405W
Gyártói típuskód
KBA40DF405W
Névleges áram AC 50 Hz:
40 A
Hosszúság:
500 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védettség (IP):
IP55
Leágazások száma:
0
Kivitel:
egyes
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Szín:
fehér
Rugalmas:
Igen
RAL-szám:
9003
Szélesség:
30 mm
Magasság:
46 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Hajlékony elem, 40A, 0,5m ,fehér