Nem visszaküldhető

Schneider - Hajlékony elem, 40A, 2m ,fehér IP55 SX006018 - KBA40DF420W

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hajlékony elem, 40A, 2m ,fehér IP55 SX006018

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 40 A

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védettség (IP) - IP55

  • Leágazások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480000379

Sonepar cikkszám

SX006018

Gyártói cikkszám

KBA40DF420W

Gyártói típuskód

Canalis KBA40DF420W

Névleges áram AC 50 Hz:

40 A

Hosszúság:

2000 mm

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védettség (IP):

IP55

Leágazások száma:

0

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

5

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-400 V

Szín:

fehér

Rugalmas:

Igen

RAL-szám:

9003

Szélesség:

30 mm

Magasság:

46 mm

Hajlékony elem, 40A, 2m ,fehér IP55