Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hajlított kábel PLC TSX SX015844 - XBTZ9680

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hajlított kábel PLC TSX SX015844

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2.5 m

  • Funkció - SPS-bővítés

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Igen

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110420388

Sonepar cikkszám

SX015844

Gyártói cikkszám

XBTZ9680

Gyártói típuskód

XBTZ9680

Hosszúság:

2.5 m

Funkció:

SPS-bővítés

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Igen

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

kerek dugaszoló csatlakozó

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

PLC ipari vezérlések - Hajlított kábel PLC TSX