Schneider - Hajlított sín univerzális szerelőkerethez furatolt SX010701 - NSYDPR200D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - kerek lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480181283
Sonepar cikkszám
SX010701
Gyártói cikkszám
NSYDPR200D
Gyártói típuskód
NSYDPR200D
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
kerek lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
15 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Hajlított sín univerzális szerelőkerethez furatolt