Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Halogén izzó 12V 20W G4 SN030339 - OVA51003E

MásolásMásolás
Schneider - Halogén izzó 12V 20W G4 SN030339

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 320 lm

  • Foglalat - G4

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Névleges áram - 1600 mA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485015385

Sonepar cikkszám

SN030339

Gyártói cikkszám

OVA51003E

Gyártói típuskód

OVA51003E

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

320 lm

Foglalat:

G4

Színhőmérséklet:

2800 K

Névleges áram:

1600 mA

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Átmérő:

10 mm

Teljes hossz:

33 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Nem

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

0.022 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Halogen lamp for Guardian, 12 V, 20 W, G4. izzó típusa: halogén - termékkompatibilitás: Guardian. Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, t