Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hálózati fojtó ATS23-hoz IP20 SX015344 - VZ1L040U600T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hálózati fojtó ATS23-hoz IP20 SX015344

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC - 40-40 A

  • Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen

  • Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP20

  • Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110890693

Sonepar cikkszám

SX015344

Gyártói cikkszám

VZ1L040U600T

Gyártói típuskód

Altistart VZ1L040U600T

Névleges áram AC:

40-40 A

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

0 A

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

480 V

Névleges induktivitás:

0.6 mH

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Nem

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges ütemfrekvencia:

0 kHz

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

0 %

Rezonancia frekvencia:

0 Hz

Hálózati fojtó ATS23-hoz IP20