Schneider - Hálózati SNMP kártya egyfázisú Easy UPS-hez' SN178988 - AP9544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - hálózati interface
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 52 mm
Magasság - 44 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
69 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178988
Gyártói cikkszám
AP9544
Gyártói típuskód
AP9544
Tartozék fajtája:
hálózati interface
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
52 mm
Magasság:
44 mm
Mélység:
80 mm
The Network Management Card 3 for Easy UPS On-Line enables essential and secure remote monitoring and management of one Easy UPS On-Line UPS, giving you mission-critical visibility. The high-speed processor provides a fast and powerful experience offering Gigabit Ethernet connectivity and simultaneous multiple user logins to the easy-to-use web user interface or Command Line Interface. Take proactive actions and troubleshoot easily with detailed data and event logging for timely resolution. Advanced technology and features keep sensitive data secure with the newest and best-in-class security compliance. The Network Management Card includes a 1-year Secure NMC Subscription which provides access to the latest firmware to ensure the most resilient, secure and sustainable IT infrastructure. Integrates with EcoStruxure IT for efficient management of your equipment, PowerChute Network Shutdown for graceful shutdown, unattended start-up and VM migration options for disaster avoidance and business continuity, and with other SNMP-enabled systems.