Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hangfal csatl betét sülly sztereó fehér GT25128 - MTN467019

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hangfal csatl betét sülly sztereó fehér GT25128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - hangtechnikai csatlakozó

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485005317

Sonepar cikkszám

GT25128

Gyártói cikkszám

MTN467019

Gyártói típuskód

Merten WD MTN467019

Felhasználás:

hangtechnikai csatlakozó

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Összeállítás:

alapelem

Hordozógyűrű:

Igen

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Elszigetelt csatlakozások:

Nem

Készülék szélessége:

73 mm

Készülék magassága:

73 mm

Készülék mélysége:

35 mm

Hangfal csatl betét sülly sztereó fehér