Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Hangfalcsatlakozó kettős keret nélkül alu Sedna GT61294 - SDN5400160

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hangfalcsatlakozó kettős keret nélkül alu Sedna GT61294

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Analóg kimenetek száma - 4

  • IP védettséghez alkalmas - IP20

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495036411

Sonepar cikkszám

GT61294

Gyártói cikkszám

SDN5400160

Gyártói típuskód

Sedna SDN5400160

Szerelési mód:

süllyesztett

Analóg kimenetek száma:

4

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Szín:

alumínium

Hangfalcsatlakozó kettős keret nélkül alu Sedna