Schneider - Hangfalcsatlakozó kettős keret nélkül bézs Sedna SN003504 - SDN5400147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - bézs
Összeállítás - egyéb
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495060485
Sonepar cikkszám
SN003504
Gyártói cikkszám
SDN5400147
Gyártói típuskód
Sedna SDN5400147
Felhasználás:
hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
bézs
Összeállítás:
egyéb
Hordozógyűrű:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
44.5 mm