Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Hangfalcsatlakozó kettős keret nélkül titánium Sedna GT63542 - SDN5400168

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hangfalcsatlakozó kettős keret nélkül titánium Sedna GT63542

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - hangtechnikai csatlakozó

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - titán

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495036435

Sonepar cikkszám

GT63542

Gyártói cikkszám

SDN5400168

Gyártói típuskód

Sedna SDN5400168

Felhasználás:

hangtechnikai csatlakozó

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

titán

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

44.5 mm

Hangfalcsatlakozó kettős keret nélkül titánium Sedna