Nem visszaküldhető

Schneider - Hangjelző 120V SN028384 - XB5KSG

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hangjelző 120V SN028384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Akusztikus jel fajtája - pulzáló hang/ folyamatos hang

  • Hangerő - 90 dB

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-120 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110102680

Sonepar cikkszám

SN028384

Gyártói cikkszám

XB5KSG

Gyártói típuskód

Harmony XB5KSG

Akusztikus jel fajtája:

pulzáló hang/ folyamatos hang

Hangerő:

90 dB

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

120-120 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

120-120 V

Védettség (NEMA):

4X, 13

Hangjelző 120V