Schneider - Hangjelző 22mm 12-24VAC/DC 80dB G11999 - XB5KSB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hangjelző 22mm 12-24VAC/DC 80dB G11999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Akusztikus jel fajtája - pulzáló hang/ folyamatos hang

  • Hangerő - 90 dB

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110102666

Sonepar cikkszám

G11999

Gyártói cikkszám

XB5KSB

Gyártói típuskód

Harmony XB5KSB

Akusztikus jel fajtája:

pulzáló hang/ folyamatos hang

Hangerő:

90 dB

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (NEMA):

4X, 13

Hangjelző 22mm 12-24VAC/DC 80dB