Schneider - Hangszoró csatlakozó aljzat, dupla, kerettel, alu SN021813 - EPH5700161
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Összeállítás - egyéb
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480729041
Sonepar cikkszám
SN021813
Gyártói cikkszám
EPH5700161
Gyártói típuskód
Asfora EPH5700161
Felhasználás:
hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Összeállítás:
egyéb
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
43 mm