Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Hangszoró csatlakozó aljzat, dupla, kerettel, bézs SN007486 - EPH5700123

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hangszoró csatlakozó aljzat, dupla, kerettel, bézs SN007486

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - hangtechnikai csatlakozó

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480527159

Sonepar cikkszám

SN007486

Gyártói cikkszám

EPH5700123

Gyártói típuskód

Asfora EPH5700123

Felhasználás:

hangtechnikai csatlakozó

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9001

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

83 mm

Készülék magassága:

83 mm

Készülék mélysége:

43 mm

Min. készülékdoboz mélység:

17 mm

ASFORA Hangszóró csatlakozó, dupla, bézs. termékcsalád: Asfora - termék vagy komponens típusa: hangszórócsatlakozó - készülékbemutatás: komplett termék - tömítés típusa: flow-pack. Előnyök : Szakítson a hagyományokkal és a megszokásokkal, használjon színe