Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Hármas billentyű, System-M, aktív fehér SN012891 - MTN312625

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Hármas billentyű, System-M, aktív fehér SN012891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - háromrészes billenő

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480307911

Sonepar cikkszám

SN012891

Gyártói cikkszám

MTN312625

Gyártói típuskód

Merten MTN312625

Kivitel:

háromrészes billenő

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9016

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Hármas billentyű, System-M, aktív fehér