Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony 30mm átm.nyg.1N/O 600V 12/1,2A AC15 IP66 SX001533 - 9001KR1UH5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony 30mm átm.nyg.1N/O 600V 12/1,2A AC15 IP66 SX001533

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - egyéb

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118040670

Sonepar cikkszám

SX001533

Gyártói cikkszám

9001KR1UH5

Gyártói típuskód

9001KR1UH5

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

egyéb

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

31 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

13

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Harmony 30mm átm.nyg.1N/O 600V 12/1,2A AC15