Schneider - Harmony 3f feszültségszabályozó relé SN199829 - RM10TA00N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 183-528 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606487344681
Sonepar cikkszám
SN199829
Gyártói cikkszám
RM10TA00N
Gyártói típuskód
RM10TA00N
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
183-528 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Nem
Szélesség:
18 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
15 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
58.5 mm
Mélység:
90 mm