Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony 9001SK nyomógomb piros, 30mm, 10A 1NC 600V SN177218 - 9001SKR3RH6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony 9001SK nyomógomb piros, 30mm, 10A 1NC 600V SN177218

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - nagy

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118036826

Sonepar cikkszám

SN177218

Gyártói cikkszám

9001SKR3RH6

Gyártói típuskód

9001SKR3RH6

Gomb építési formája:

nagy

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros/zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

31 mm

Megvilágítható:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Harmony 9001SK nyomógomb piros, 30mm, 10A 1NC 600V