Schneider - Harmony ATEX DG komplett LED jelzőlámpa, O22, 24-240VAC/DC, fehér IP65 SX062303 - XB4BVBM1GEX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség Ue - 24-240 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489486068
Sonepar cikkszám
SX062303
Gyártói cikkszám
XB4BVBM1GEX
Gyártói típuskód
Harmony XB4BVBM1GEX
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség Ue:
24-240 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás szélessége:
46.2 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Védettség (NEMA):
13
Nyílás magassága:
30 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024