Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony ATEX DG komplett nyomógomb, O22, beépített védősapkás, 1NO, kék IP66 SX062298 - XB4BPS61GEX

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony ATEX DG komplett nyomógomb, O22, beépített védősapkás, 1NO, kék IP66 SX062298

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - nagy

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - kék

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489486020

Sonepar cikkszám

SX062298

Gyártói cikkszám

XB4BPS61GEX

Gyártói típuskód

Harmony XB4BPS61GEX

Gomb építési formája:

nagy

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

kék

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Nem

Nyílás szélessége:

46.2 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Nyílás magassága:

30 mm

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024