Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony ATEX DG komplett nyomógomb, O22, gomba fejű, sárga IP65 SX062259 - XB4BC51GEX

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony ATEX DG komplett nyomógomb, O22, gomba fejű, sárga IP65 SX062259

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - sárga

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489485696

Sonepar cikkszám

SX062259

Gyártói cikkszám

XB4BC51GEX

Gyártói típuskód

Harmony XB4BC51GEX

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

sárga

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Nem

Nyílás szélessége:

46.2 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Nyílás magassága:

30 mm

Védettség (IP):

IP65

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024