Schneider - Harmony ATEX DG komplett nyomógomb, O22, gomba fejű, zöld IP65 SX062257 - XB4BC31GEX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489485672
Sonepar cikkszám
SX062257
Gyártói cikkszám
XB4BC31GEX
Gyártói típuskód
Harmony XB4BC31GEX
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Nyílás szélessége:
46.2 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Nyílás magassága:
30 mm
Védettség (IP):
IP65
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Áttetsző:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0