Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony ATEX DG komplett nyomógombos LED tesztlámpa, O22, 24VAC/DC, piros IP66 SX062319 - XB4BW24BM5GEX

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony ATEX DG komplett nyomógombos LED tesztlámpa, O22, 24VAC/DC, piros IP66 SX062319

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 24-240 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489498078

Sonepar cikkszám

SX062319

Gyártói cikkszám

XB4BW24BM5GEX

Gyártói típuskód

Harmony XB4BW24BM5GEX

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

24-240 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás szélessége:

46.2 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Védettség (NEMA):

13

Nyílás magassága:

30 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024