Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony ATEX DG komplett választókapcsoló, O22, 2 állású, 455 kulcsos IP66 SX062272 - XB4BG41GEX

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony ATEX DG komplett választókapcsoló, O22, 2 állású, 455 kulcsos IP66 SX062272

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489485771

Sonepar cikkszám

SX062272

Gyártói cikkszám

XB4BG41GEX

Gyártói típuskód

Harmony XB4BG41GEX

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Gomb színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

46.2 mm

Nyílás magassága:

30 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Schneider Automatizálási Kampány 2024