Schneider - Harmony ATEX DG komplett választókapcsoló, O22, 3 állású, 455 kulcsos IP66 SX062267 - XB4BG03GEX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 3
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489485740
Sonepar cikkszám
SX062267
Gyártói cikkszám
XB4BG03GEX
Gyártói típuskód
Harmony XB4BG03GEX
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
3
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Gomb színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
46.2 mm
Nyílás magassága:
30 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
fém