Schneider - Harmony ATEX DG komplett vészkapcs. 40mm fej, O22, 1NO+1NC, forgatásra kioldó, piros IP65 SX062299 - XB4BS8445GEX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489486037
Sonepar cikkszám
SX062299
Gyártói cikkszám
XB4BS8445GEX
Gyártói típuskód
Harmony XB4BS8445GEX
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Schneider Automatizálási Kampány 2024