Schneider - Harmony ATEX DG komplett vészkapcsoló 40mm fej, O22, 1NO+1NC, húzásra kioldó, piros IP65 SX062300 - XB4BT845GEX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - egyéb
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489486051
Sonepar cikkszám
SX062300
Gyártói cikkszám
XB4BT845GEX
Gyártói típuskód
Harmony XB4BT845GEX
Reteszelés feloldásának módja:
egyéb
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Schneider Automatizálási Kampány 2024