Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony ATEX DG komplett világító nyomógomb, O22, védősapkás, 24-240V, 2NO, fehér IP66 SX062279 - XB4BP183BM5GEX

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony ATEX DG komplett világító nyomógomb, O22, védősapkás,  24-240V, 2NO, fehér IP66 SX062279

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - nagy

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - fehér

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

39 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489485832

Sonepar cikkszám

SX062279

Gyártói cikkszám

XB4BP183BM5GEX

Gyártói típuskód

Harmony XB4BP183BM5GEX

Gomb építési formája:

nagy

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

fehér

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Nyílás szélessége:

46.2 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

30 mm

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024