Schneider - Harmony ATEX jelzőlámpa világító modul, LED, 24-250VAC/DC, fehér, csavaros csatlakozó SX066077 - ZBVBM1GEX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-240 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-240 V
Fényforrás színe - fehér
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489486143
Sonepar cikkszám
SX066077
Gyártói cikkszám
ZBVBM1GEX
Gyártói típuskód
Harmony ZBVBM1GEX
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
24-240 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-240 V
Fényforrás színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen