Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony ATEX jelzőlámpa világító modul, LED, 24-250VAC/DC, zöld, csavaros csatlakozó SX066078 - ZBVBM3GEX

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony ATEX jelzőlámpa világító modul, LED, 24-250VAC/DC, zöld, csavaros csatlakozó SX066078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-240 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-240 V

  • Fényforrás színe - zöld

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489486136

Sonepar cikkszám

SX066078

Gyártói cikkszám

ZBVBM3GEX

Gyártói típuskód

Harmony ZBVBM3GEX

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-240 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-240 V

Fényforrás színe:

zöld

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-240 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Schneider Automatizálási Kampány 2024