Schneider - Harmony biometrikus kapcsoló, monostabil, PNP, GDPR megfelelés, 24VAC/DC, elővezetékezett, 2m SX062579 - XB5S7B2L2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 0
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
61 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489824921
Sonepar cikkszám
SX062579
Gyártói cikkszám
XB5S7B2L2
Gyártói típuskód
Harmony XB5S7B2L2
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
0
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Tápfeszültség:
0-24 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Védettség (NEMA):
12
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag