Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony biometrikus kapcsoló, monostabil, USB, PNP, GDPR megfelelés, 24VAC/DC, elővezetékezett, 2m IP65 SX062583 - XB5S9B2L2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony biometrikus kapcsoló, monostabil, USB, PNP, GDPR megfelelés, 24VAC/DC, elővezetékezett, 2m IP65 SX062583

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - egyéb

  • Kapcsolóállások száma - 0

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Gomb színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

173 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489915513

Sonepar cikkszám

SX062583

Gyártói cikkszám

XB5S9B2L2

Gyártói típuskód

Harmony XB5S9B2L2

Igazoló elem típusa:

egyéb

Kapcsolóállások száma:

0

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Gomb színe:

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP65/IP67

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Tápfeszültség:

24-24 V

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (NEMA):

12

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Harmony biometrikus kapcsoló, monostabil, USB, PNP, GDPR megfelelés, 24VAC/DC, elővezetékezett, 2m IP65