Schneider - Harmony biometrikus kapcsoló, monostabil, USB, PNP, GDPR megfelelés, 24VAC/DC, M12 csatlakozóval IP65 SX062584 - XB5S9B2M12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 0
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
60 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489915520
Sonepar cikkszám
SX062584
Gyártói cikkszám
XB5S9B2M12
Gyártói típuskód
Harmony XB5S9B2M12
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
0
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP65/IP67
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Tápfeszültség:
24-24 V
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (NEMA):
12
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag