Schneider - Harmony címketartó 30 x 50 mm, személyre szabott SX066098 - ZBY61CUST01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489936594
Sonepar cikkszám
SX066098
Gyártói cikkszám
ZBY61CUST01
Gyártói típuskód
Harmony ZBY61CUST01
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
kerek
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
50 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024