Schneider - Harmony címketartó 30x40 mm, O22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címke nélkül, szürke perem SX066214 - ZBZ32C0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 40 mm
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489871857
Sonepar cikkszám
SX066214
Gyártói cikkszám
ZBZ32C0
Gyártói típuskód
Harmony ZBZ32C0
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024