Schneider - Harmony címketartó 30x40 mm, O22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, O-I, fehér SX066086 - ZBY2178C1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489754907
Sonepar cikkszám
SX066086
Gyártói cikkszám
ZBY2178C1
Gyártói típuskód
ZBY2178C1
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Harmony címketartó 30x40 mm, O22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, O-I, fehér