Schneider - Harmony címketartó 30x40 mm, O22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, O-I, szürke SX066085 - ZBY2178C0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489754891
Sonepar cikkszám
SX066085
Gyártói cikkszám
ZBY2178C0
Gyártói típuskód
Harmony ZBY2178C0
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024