Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony címketartó 30x40 mm, O22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, STOP, szürke perem SX066090 - ZBY2303C0

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony címketartó 30x40 mm, O22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, STOP, szürke perem SX066090

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - START

  • Felirat nyelve - angol

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489754938

Sonepar cikkszám

SX066090

Gyártói cikkszám

ZBY2303C0

Gyártói típuskód

Harmony ZBY2303C0

Nyomtatott felirat:

START

Felirat nyelve:

angol

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

22 mm

Szélesség:

30 mm

Magasság:

40 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024