Schneider - Harmony címketartó 30x40 mm, O22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, STOP, szürke perem SX066091 - ZBY2304C0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - STOP
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489754952
Sonepar cikkszám
SX066091
Gyártói cikkszám
ZBY2304C0
Gyártói típuskód
Harmony ZBY2304C0
Nyomtatott felirat:
STOP
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024