Schneider - Harmony címketartó 30x40 mm, O22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, személyre szabott SX066089 - ZBY21CUST02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489936587
Sonepar cikkszám
SX066089
Gyártói cikkszám
ZBY21CUST02
Gyártói típuskód
Harmony ZBY21CUST02
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
kerek
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024