Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony címketartó 30x50 mm, O22 készülékekhez, 18x27 mm felirati címke nélkül, szürke perem SX066216 - ZBZ33C0

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony címketartó 30x50 mm, O22 készülékekhez, 18x27 mm felirati címke nélkül, szürke perem SX066216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489871871

Sonepar cikkszám

SX066216

Gyártói cikkszám

ZBZ33C0

Gyártói típuskód

Harmony ZBZ33C0

Szélesség:

30 mm

Magasság:

50 mm

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024