Schneider - Harmony címketartó 30x50 mm, O22 készülékekhez, 18x27 mm jelöletlen felirati címkével, fehér/sárga, szürke perem SX066096 - ZBY6102C0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fehér
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489755034
Sonepar cikkszám
SX066096
Gyártói cikkszám
ZBY6102C0
Gyártói típuskód
Harmony ZBY6102C0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fehér
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
50 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024