Schneider - Harmony címketartó, 40 x 50 1 soros, süllyesztett készülékekhez, személyre szabott SX066131 - ZBYF2CUST02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481822208
Sonepar cikkszám
SX066131
Gyártói cikkszám
ZBYF2CUST02
Gyártói típuskód
Harmony ZBYF2CUST02
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
kerek
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
50 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024