Schneider - Harmony címketartó, 40x50 mm, O30 süllyesztett készülékhez, 8x27 címkéhez, fehér/sárga, szürke perem SX066132 - ZBYF4101C0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Magasság - 50 mm
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489755317
Sonepar cikkszám
SX066132
Gyártói cikkszám
ZBYF4101C0
Gyártói típuskód
Harmony ZBYF4101C0
Szélesség:
40 mm
Magasság:
50 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Schneider Automatizálási Kampány 2024