Schneider - Harmony címketartó, 40x50 mm, O30 süllyesztett készülékhez, 8x27 címkéhez, fekete/piros, szürke perem SX066119 - ZBYF2101C0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Magasság - 50 mm
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489755058
Sonepar cikkszám
SX066119
Gyártói cikkszám
ZBYF2101C0
Gyártói típuskód
Harmony ZBYF2101C0
Szélesség:
40 mm
Magasság:
50 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Schneider Automatizálási Kampány 2024